LAPP ITALIA SRL - LPP0041051 OLFLEX CRANE F 12G2,5 - 0041051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 12
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044774451701
Codice prodotto
LPP0041051
Cod. produttore
0041051
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
12
Tensione nominale U0:
300 V
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Piatto
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Larghezza della linea circa:
56 mm
Altezza della linea circa:
8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
80 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
32 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


