pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0041042 OLFLEX CRANE F 5G1,5 - 0041042

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0041042 OLFLEX CRANE F 5G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4799 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774451619

Codice prodotto

LPP0041042

Cod. produttore

0041042

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Gomma

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Piatto

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Larghezza della linea circa:

21.5 mm

Altezza della linea circa:

6.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

24.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0041042 - OLFLEX CRANE F 5G1 5