pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0040434 UNITRONIC SENSOR P 4X0,34 DESINA - 0040434

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0040434 UNITRONIC SENSOR P 4X0,34 DESINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Isolamento filo - PVC

  • Con conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773051100

Codice prodotto

LPP0040434

Cod. produttore

0040434

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Isolamento filo:

PVC

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Giallo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

5.2 mm

Tensione nominale U0:

48 V

Tensione nominale U:

48 V

Cavo flessibile per il cablaggio di sensori/attuatori UNITRONIC® SENSORPreviousNext Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12. Semplice preparazione per l'installazione UL recognized (LifYY A)