pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0039316 OLFLEX CRANE 16G2,5 - 0039316

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0039316 OLFLEX CRANE 16G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 16

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773051179

Codice prodotto

LPP0039316

Cod. produttore

0039316

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

16

Tensione nominale U0:

300 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

22.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

285 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

136.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavi piatti in gomma resistenti agli agenti atmosferici ÖLFLEX® CRANE FPreviousNext ÖLFLEX® CRANE F - cavo piatto per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma, U0/U:300/500V Per l'impiego su carriponte all'aperto Salvaspazio Adatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi