pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00390483 OLFLEX CRANE 4G6 - 00390483

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00390483 OLFLEX CRANE 4G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Materiale del rivestimento - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

3270 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773051551

Codice prodotto

LPP00390483

Cod. produttore

00390483

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Materiale del rivestimento:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Gomma

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

16.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

100.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP00390483 - OLFLEX CRANE 4G6