pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0038803 UNITRONIC LIHCH (TP) 3X2X1 - 0038803

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0038803 UNITRONIC LIHCH (TP) 3X2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Altro

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773051827

Codice prodotto

LPP0038803

Cod. produttore

0038803

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

3

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

10.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

63.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP0038803 - UNITRONIC LIHCH (TP) 3X2X1