pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0037804 UNITRONIC LIHCH 4X1 - 0037804

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0037804 UNITRONIC LIHCH 4X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 250 V

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

4956 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773052640

Codice prodotto

LPP0037804

Cod. produttore

0037804

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

250 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Poliolefina

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

250 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, con codice colore secondo DIN 47100 UNITRONIC® LiHCH UNITRONIC® LiHCH: cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) DIN 47100, a bassa capacità,bassa densità di fumo, schermato Per edifici pubblici, impianti industriali Ulteriori misure/colori su richiesta CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr