LAPP ITALIA SRL - LPP0037618 UNITRONIC LIHCH 18X0,5 - 0037618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 18
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Ritorcitura - Strati
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773052879
Codice prodotto
LPP0037618
Cod. produttore
0037618
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
18
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Ritorcitura:
Strati
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Peso:
239 kg/km
Diametro esterno circa:
11.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
117 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
70.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


