pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0037150/500 UNITRONIC LIHH 2X0,5 - 0037150/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0037150/500 UNITRONIC LIHH 2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774718897

Codice prodotto

LPP0037150/500

Cod. produttore

0037150/500

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Peso:

31 kg/km

Diametro esterno circa:

4.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

49 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

29.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Cavo per trasmissione dati privo di alogeni con codifica conduttori secondo DIN 47100 UNITRONIC® LiHH UNITRONIC® LiHH: cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) DIN 47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo LS0H/LSZH Per edifici pubblici, impianti industriali Ulteriori misure/colori su richiesta CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr