pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0037142 UNITRONIC LIHH 4X0,34 - 0037142

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0037142 UNITRONIC LIHH 4X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773055313

Codice prodotto

LPP0037142

Cod. produttore

0037142

Produttore

LPP

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Peso:

40 kg/km

Diametro esterno circa:

5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

50 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

30 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC LIHH 4X0 34