LAPP ITALIA SRL - LPP0037124 UNITRONIC LIHH 6X0,25 - 0037124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 6
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773055665
Codice prodotto
LPP0037124
Cod. produttore
0037124
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
6
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro del conduttore:
0.25 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Isolamento filo:
Poliolefina
Diametro esterno circa:
5.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...70 °C