pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0037025 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X95+3G16 BK - 0037025

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 95 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773772272

Codice prodotto

LPP0037025

Cod. produttore

0037025

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

95 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Tensione nominale U:

1 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo con doppio schermo per servomotore a bassa capacità, ottimizzato EMC - certificato ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - cavo di alimentazione a doppia schermatura per grandi sistemi di servocontrollo con elevato carico elettrico, con certificazione UL/cUL Certificato AWM per USA e Canada La simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinetti CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr