pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0037024 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X70+3G10 BK - 0037024

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 70 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

  • Specifica isolamento fili - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773772265

Codice prodotto

LPP0037024

Cod. produttore

0037024

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

70 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film + treccia

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro esterno circa:

37.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo con doppio schermo per servomotore a bassa capacità, ottimizzato EMC - certificato ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - cavo di alimentazione a doppia schermatura per grandi sistemi di servocontrollo con elevato carico elettrico, con certificazione UL/cUL Certificato AWM per USA e Canada La simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinetti CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr