LAPP ITALIA SRL - LPP0037016 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X2,5+3G0,5 BK - 0037016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Marcatura filo - Colore
Con conduttore di protezione - sì
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2385 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773772159
Codice prodotto
LPP0037016
Cod. produttore
0037016
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Tensione nominale U:
1 V