LAPP ITALIA SRL - LPP0036923 OLFLEX SERVO FD 798CP 8X2X0,18 - 0036923

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.18 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 16
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 M
EAN
4044776481881
Codice prodotto
LPP0036923
Cod. produttore
0036923
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.18 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
16
Elemento ritorto:
Coppie
Colore del rivestimento:
Verde
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
7.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Tensione nominale U:
49.9 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


