LAPP ITALIA SRL - LPP0036921/500 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25 - 0036921/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 8
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
500 M
EAN
4044776546863
Codice prodotto
LPP0036921/500
Cod. produttore
0036921/500
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
8
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento:
Verde
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
57 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
57 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
30.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
30 V
Peso:
75 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


