pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0036921/100 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25 - 0036921/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0036921/100 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

EAN

4044776546887

Codice prodotto

LPP0036921/100

Cod. produttore

0036921/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

8

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Colore del rivestimento:

Verde

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

30.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

30 V

Peso:

75 kg/km

Cavo encoder con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato ÖLFLEX® SERVO FD 798 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - cavo per encoder schermato per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Adatto per diversi tipi di encoder Certificato AWM per USA e Canada