LAPP ITALIA SRL - LPP0036914 OLFLEX SERVO FD 798CP 9X0,5 - 0036914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Numero di fili - 9
Specifica isolamento fili - Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento - Verde
Geometria del cavo - Tondo
Confezione
1 M
EAN
4044776481812
Codice prodotto
LPP0036914
Cod. produttore
0036914
Produttore
LPP
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Numero di fili:
9
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento:
Verde
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di protezione:
no
Diametro esterno circa:
8.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
30 V


