pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0036912 OLFLEX SERVO FD 798CP 3X(2X0,14)+4X0,14+ - 0036912

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0036912 OLFLEX SERVO FD 798CP 3X(2X0,14)+4X0,14+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 2

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Ritorcitura - Altro

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776481799

Codice prodotto

LPP0036912

Cod. produttore

0036912

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

5

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

8.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

35.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP0036912 - OLFLEX S FD 798CP3X(2X0 14) 4X0 14 2X0 5