pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0036451 OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X150+3G25 BK - 0036451

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 150 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19.227 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773061819

Codice prodotto

LPP0036451

Cod. produttore

0036451

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

150 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Forma del conduttore:

Tondo

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Rivestimento a strati:

no

Elementi fibra ottica:

no

Con conduttore di protezione:

sì

Strato conduttivo interno:

no

Strato conduttivo esterno:

no

Schermo:

sì

Filo di continuità:

no

Rivestimento in piombo:

no

Numero di fili ausiliari:

3

Conduttore concentrico:

Senza

Colore del rivestimento:

Nero

Rivestimento conduttivo:

no

Conduttore ermetico all'acqua longitudinale:

no

Schermatura ermetica all'acqua longitudinale:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

51.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

206.4 mm

Temperatura massima di cortocircuito:

70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Sezione nominale del conduttore ausiliario:

25 mm²

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo per servomotori ottimizzato EMC a bassa capacità con doppia schermatura ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Cavo di collegamento per inverter e motori, ideale per applicazioni con carichi elevati e ottimizzato EMC Ottimizzato EMC La simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinetti CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr