LAPP ITALIA SRL - LPP0036429 OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G10 - 0036429

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3910 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773062687
Codice prodotto
LPP0036429
Cod. produttore
0036429
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Elemento ritorto:
No
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro esterno circa:
19.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


