LAPP ITALIA SRL - LPP0036322 OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G4 - 0036322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4093 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773065756
Codice prodotto
LPP0036322
Cod. produttore
0036322
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Elemento ritorto:
No
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento:
Arancione
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
13.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


