LAPP ITALIA SRL - LPP0036321 OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G2,5 - 0036321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3979 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773065770
Codice prodotto
LPP0036321
Cod. produttore
0036321
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
600 V
Elemento ritorto:
No
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento:
Arancione
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
11.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


