LAPP ITALIA SRL - LPP0035813 UNITRONIC LIYCY (TP) 6X2X0,5 - 0035813
.jpg?8475847C876F6090A5939D99A4867E7D93A4A0AEAB7A89937899A46E80A1A09B&ts=1793340366591)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 12
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Grigio
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773018394
Codice prodotto
LPP0035813
Cod. produttore
0035813
Produttore
LPP
Numero di fili:
12
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Schermatura tramite elemento ritorto:
Intrecciato
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Isolamento filo:
PVC
Diametro esterno circa:
11.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C