pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0035810 UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,5 - 0035810

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0035810 UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Isolamento filo - PVC

  • Schermatura su ritorcitura - Intrecciato

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773018660

Codice prodotto

LPP0035810

Cod. produttore

0035810

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

PVC

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Colore del rivestimento:

Grigio

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo dati, doppino intrecciato, schermato, con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYCY (TP) BKPreviousNext UNITRONIC® LiYCY (TP) BK: cavo dati in PVC per basse frequenze DIN 47100 schermato, per l'uso della costruzione di macchine, impianti, tecnologia di misurazione e controllo, nero resistente ai raggi UV per esterni (TP) = coppie twistate Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno