LAPP ITALIA SRL - LPP0035733 H05VVC4V5-K 7G1,5 - 0035733

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 7
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8159 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773019933
Codice prodotto
LPP0035733
Cod. produttore
0035733
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
7
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro esterno circa:
14.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
500 V


