pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0035726 H05VVC4V5-K 25G1 - 0035726

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0035726 H05VVC4V5-K 25G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 25

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773020274

Codice prodotto

LPP0035726

Cod. produttore

0035726

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

25

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

22 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo e comando in PVC, armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, schermato, flessibile con conduttori numerati per molteplici applicazioni; HAR: 300/500V Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H005VVC4V5-K e conforme EMC