pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0035716/100 H05VVC4V5-K 25G0,75 - 0035716/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0035716/100 H05VVC4V5-K 25G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 25

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774548623

Codice prodotto

LPP0035716/100

Cod. produttore

0035716/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

25

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

20.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

460 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

138 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

678 kg/km

H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51) ÖLFLEX® 140 CY* ÖLFLEX® 140 CY - cavo di comando PVC armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, schermato, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V Resistente agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H005VVC4V5-K e conforme EMC