pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0035713/100 H05VVC4V5-K 7G0,75 - 0035713/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0035713/100 H05VVC4V5-K 7G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 7

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774548517

Codice prodotto

LPP0035713/100

Cod. produttore

0035713/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

7

Tensione nominale U0:

300 V

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

12.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

286 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

85.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

247 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51) ÖLFLEX® 140 CY* ÖLFLEX® 140 CY - cavo di comando PVC armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, schermato, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V Resistente agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H005VVC4V5-K e conforme EMC