pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0035172/100 UNITRONIC LIYY (TP) 4X2X0,5 - 0035172/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0035172/100 UNITRONIC LIYY (TP) 4X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774716893

Codice prodotto

LPP0035172/100

Cod. produttore

0035172/100

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Peso:

115 kg/km

Diametro esterno circa:

8.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

34.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Cavo per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 e coppie twistate UNITRONIC® LiYY (TP) UNITRONIC® LiYY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) coppie intrecciate, ignifugo, strumentazione, controllo (TP) = coppie twistate CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr