LAPP ITALIA SRL - LPP0035163 UNITRONIC LIYY (TP) 6X2X0,25 - 0035163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 12
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Altro
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773027730
Codice prodotto
LPP0035163
Cod. produttore
0035163
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
12
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Altro
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
6
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
7.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
78 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
31.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


