pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00350033 OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,5 - 00350033

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00350033 OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773034264

Codice prodotto

LPP00350033

Cod. produttore

00350033

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G0.5; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Schermato; Flessibile