pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034925/100 UNITRONIC LIYCY 25X1,5 - 0034925/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034925/100 UNITRONIC LIYCY 25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 25

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774716015

Codice prodotto

LPP0034925/100

Cod. produttore

0034925/100

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

25

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Peso:

901 kg/km

Diametro esterno circa:

17.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

268.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

107.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Cavo dati schermato con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYCY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, schermato, DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologiadi misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr