pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034818 UNITRONIC LIYCY 18X1 - 0034818

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034818 UNITRONIC LIYCY 18X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 18

  • Numero di elementi del trefolo - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773035247

Codice prodotto

LPP0034818

Cod. produttore

0034818

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

18

Numero di elementi del trefolo:

1

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Strati

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

13.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

201 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

68.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Categoria:

Altro

Cavo dati schermato con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYCY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, schermato, DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologiadi misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr