LAPP ITALIA SRL - LPP0034812 UNITRONIC LIYCY 12X1 - 0034812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 12
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044773035261
Codice prodotto
LPP0034812
Cod. produttore
0034812
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
12
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
11.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


