LAPP ITALIA SRL - LPP0034803 UNITRONIC LIYCY 3X1 - 0034803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773035469
Codice prodotto
LPP0034803
Cod. produttore
0034803
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Isolamento filo:
PVC
Diametro esterno circa:
6.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C