pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034610/100 UNITRONIC LIYCY 10X0,5 - 0034610/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034610/100 UNITRONIC LIYCY 10X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 10

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774714776

Codice prodotto

LPP0034610/100

Cod. produttore

0034610/100

Produttore

LPP

Numero di fili:

10

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Peso:

139 kg/km

Diametro esterno circa:

9.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

139.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

55.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC LIYCY 10X0 5