pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034525 UNITRONIC LIYCY 25X0,34 - 0034525

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034525 UNITRONIC LIYCY 25X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 25

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773037227

Codice prodotto

LPP0034525

Cod. produttore

0034525

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

25

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Isolamento filo:

PVC

Diametro esterno circa:

11.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo dati schermato con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYCY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, schermato, DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologiadi misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr