LAPP ITALIA SRL - LPP0034450 UNITRONIC LIYCY 50X0,25 - 0034450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 50
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Grigio
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044773037951
Codice prodotto
LPP0034450
Cod. produttore
0034450
Produttore
LPP
Numero di fili:
50
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Schermatura tramite elemento ritorto:
Intrecciato
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Isolamento filo:
PVC
Diametro esterno circa:
13.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


