pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034414/1000 UNITRONIC LIYCY 14X0,25 - 0034414/1000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034414/1000 UNITRONIC LIYCY 14X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 14

Confezione

  • 1000 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4044774713151

Codice prodotto

LPP0034414/1000

Cod. produttore

0034414/1000

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

14

Numero di elementi del trefolo:

1

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Strati

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

48 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Categoria:

Altro

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

99 kg/km