pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034325 UNITRONIC LIYCY 25X0,14 - 0034325

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034325 UNITRONIC LIYCY 25X0,14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Numero di fili - 25

  • Elemento ritorto - No

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4044773039375

Codice prodotto

LPP0034325

Cod. produttore

0034325

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Numero di fili:

25

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

8.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo dati schermato con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYCY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, schermato, DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologiadi misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr