pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034258 UNITRONIC CY PIDY (TP) 12X2X0,25 - 0034258

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034258 UNITRONIC CY PIDY (TP) 12X2X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 24

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Altro

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773040609

Codice prodotto

LPP0034258

Cod. produttore

0034258

Produttore

LPP

Numero di fili:

24

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

12

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

18.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

109.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati a coppie twistate singolarmente schermate a spirale in rame ed isolate UNITRONIC® CY PiDY (TP) UNITRONIC® CY PiDY (TP): cavo per dati a bassa frequenza, flessibile, PVC, schermato, coppie intrecciate con schermaturain fili di rame, guaina interna, grigio, ignifugo IEC PiDY = coppie schermate con fili di rame avvolti e guaina in PVC