LAPP ITALIA SRL - LPP0034224 JE-LIYCY...BD EB 16X2X0,5 - 0034224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 32
Numero di elementi del trefolo - 16
Confezione
1 M
EAN
4044773041644
Codice prodotto
LPP0034224
Cod. produttore
0034224
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
32
Numero di elementi del trefolo:
16
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore + anelli
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Fascio
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Blu
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
17 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
208.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
69.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C


