LAPP ITALIA SRL - LPP0034200 JE-LIYCY...BD 2X2X0,5 - 0034200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.5 mm
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
Numero di elementi del trefolo - 1
Elemento ritorto - A quattro
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 km CO₂eq
EAN
4044773042269
Codice prodotto
LPP0034200
Cod. produttore
0034200
Produttore
LPP
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
Numero di elementi del trefolo:
1
Elemento ritorto:
A quattro
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore + anelli
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Fascio
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
7.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C


