pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034195/100 JE-Y(ST)Y...BD 20X2X0,8 - 0034195/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034195/100 JE-Y(ST)Y...BD 20X2X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.8 mm

  • sezione nominale del conduttore - 0.8 mm²

  • Numero di fili - 40

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774742755

Codice prodotto

LPP0034195/100

Cod. produttore

0034195/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.8 mm

sezione nominale del conduttore:

0.8 mm²

Numero di fili:

40

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Film

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

16 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

96 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

350 kg/km

Cavo dati per installazione schermato in modo statico per elettronica industriale JE-Y(ST)Y...BD Cavo di installazione JE-Y(ST)Y...BD per elettronica industriale, VDE 0815, PVC, conduttore rigido, coppie, posa in fasci, schermato/foglio plastico, installazione fissa Secondo DIN VDE 0815