LAPP ITALIA SRL - LPP0034193 JE-Y(ST)Y...BD 12X2X0,8 - 0034193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.8 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 24
Numero di elementi del trefolo - 12
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 M
EAN
4044773042535
Codice prodotto
LPP0034193
Cod. produttore
0034193
Produttore
LPP
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
24
Numero di elementi del trefolo:
12
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore + anelli
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Fascio
Schermatura su ritorcitura:
Film
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
13 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C


