pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034192 JE-Y(ST)Y...BD 8X2X0,8 - 0034192

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034192 JE-Y(ST)Y...BD 8X2X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 16

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773042542

Codice prodotto

LPP0034192

Cod. produttore

0034192

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

16

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

8

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore + anelli

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Diametro esterno circa:

11 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Cavo dati per installazione schermato in modo statico per elettronica industriale JE-Y(ST)Y...BD Cavo di installazione JE-Y(ST)Y...BD per elettronica industriale, VDE 0815, PVC, conduttore rigido, coppie, posa in fasci, schermato/foglio plastico, installazione fissa Secondo DIN VDE 0815