pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034073 UNITRONIC LI2YCY PIMF 10X2X1 - 0034073

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034073 UNITRONIC LI2YCY PIMF 10X2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 20

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773043389

Codice prodotto

LPP0034073

Cod. produttore

0034073

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

20

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

19.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo schermato a coppie twistate singolarmente schermate per trasmissione dati ed isolamento dei conduttori in PE UNITRONIC® Li2YCY PiMF UNITRONIC® Li2YCY PiMF: cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari PE in lamina metallica, cablaggio interfaccia RS422/RS485 Coppie schermate con foglio metallico (PiMF)