pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034045 UNITRONIC LI2YCY PIMF 2X2X0,34 - 0034045

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034045 UNITRONIC LI2YCY PIMF 2X2X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Altro

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773043853

Codice prodotto

LPP0034045

Cod. produttore

0034045

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

90 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo schermato a coppie twistate singolarmente schermate per trasmissione dati ed isolamento dei conduttori in PE UNITRONIC® Li2YCY PiMF UNITRONIC® Li2YCY PiMF: cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari PE in lamina metallica, cablaggio interfaccia RS422/RS485 Coppie schermate con foglio metallico (PiMF)