LAPP ITALIA SRL - LPP0034042 UNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X0,22 - 0034042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 8
Tensione nominale U0 - 250 V
Confezione
1 M
EAN
4044773043884
Codice prodotto
LPP0034042
Cod. produttore
0034042
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
8
Tensione nominale U0:
250 V
Elemento ritorto:
Coppie
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
250 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


